Motion
N026
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 5.106-12 pulg., 6-1/8 pulg. OD, 5.703 pulg. de diámetro frontal, 7/8 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554271
No. Fabricante N026
Precio140.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 5.106-12 pulg., 6-1/8 pulg. OD, 5.703 pulg. de diámetro frontal, 7/8 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554271
No. Fabricante N026

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$140.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N-026 TUERCA DE BLOQUEO

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    5.106-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.1250 pulg.
  • Diámetro de la cara
    5.7030 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W026
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    2 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-26, S-3026
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533004112
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo