Motion
N26
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 5.106-11 in, 6.755 in OD, 6.188 in Face Dia., 0.885 in Ancho
Artículo MI #00554273
No. Fabricante N26
Precio277.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 5.106-11 in, 6.755 in OD, 6.188 in Face Dia., 0.885 in Ancho
Artículo MI #00554273
No. Fabricante N26
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
Su precio$277.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO N-26

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    5.106-11 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.7550 pulg.
  • Diámetro de la cara
    6.1880 pulg.
  • Ancho general
    0.8850 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W26
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    3.17 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-126, S-26
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533005317
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo