Descripción general
- Arandela de seguridad para cojinete de rodillos esféricos
Especificaciones
- SerieW-00
- Diámetro interno5.1910 pulg.
- Diámetro de la cara6.1880 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho de la llave0.4350 pulg.
- Número de tangas19
- Número de tuerca de bloqueo compatibleAN-26, N-26
- Número de Upc del fabricante662327152109
- País de origenEstados Unidos de América
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes