Motion
W 26
Arandela de bloqueo de cojinetes - 5.1910 pulg. de D.I., 7.0310 pulg. de diámetro exterior, 6.1880 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554278
No. Fabricante W 26
Precio28.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 5.1910 pulg. de D.I., 7.0310 pulg. de diámetro exterior, 6.1880 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554278
No. Fabricante W 26

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE SEGURIDAD W-26

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    5.1910 pulg.
  • Diámetro de la cara
    6.1880 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.5200 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.4350 pulg.
  • Número de tangas
    19
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN-26, N-26
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    737533054056
  • Diámetro exterior sobre tangas
    7.0310 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo