Motion
AN-28
Tuerca de seguridad serie AN - Tamaño de rosca de 5.4970-12 in, 7.0938 in OD, Material de acero
Artículo MI #00554288
No. Fabricante AN-28
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de seguridad serie AN - Tamaño de rosca de 5.4970-12 in, 7.0938 in OD, Material de acero
Artículo MI #00554288
No. Fabricante AN-28
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AN28 TUERCA DE BLOQUEO AN28

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    5.4970-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0938 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-28
  • Peso
    3.8 lb
  • Serie
    AN
  • Número de Upc del fabricante
    662327001711
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo