Motion
AN 28

SKF
AN 28

Contratuerca de rodamiento serie AN: 5.497-12 in de tamaño de rosca, 7-3/32 in de diám. externo, 6.531 in de diámetro frontal, 15/16 in de ancho, acero
Artículo MI #00554291
No. Fabricante AN 28
Precio154.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AN 28

Contratuerca de rodamiento serie AN: 5.497-12 in de tamaño de rosca, 7-3/32 in de diám. externo, 6.531 in de diámetro frontal, 15/16 in de ancho, acero
Artículo MI #00554291
No. Fabricante AN 28

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio154.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AN 28 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    5.497-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0938 pulg.
  • Diámetro de la cara
    6.5310 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W28
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    3.6 lb
  • Serie
    AN
  • UPC_NO
    7316576660498
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos