Motion
AN28
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 5.497-12 pulg., 7-3/32 pulg. OD, 6.531 pulg. de diámetro frontal, 15/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554292
No. Fabricante AN28
Precio128.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 5.497-12 pulg., 7-3/32 pulg. OD, 6.531 pulg. de diámetro frontal, 15/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554292
No. Fabricante AN28

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio128.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO AN-28

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    5.497-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0938 pulg.
  • Diámetro de la cara
    6.5310 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W28
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    3.55 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-128, S-28
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533000541
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo