Motion
N 028

SKF
N 028

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 5.497-12 pulg., 6-1/2 pulg. OD, 6.109 pulg. de diámetro frontal, 15/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554296
No. Fabricante N 028
Precio264.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 028

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 5.497-12 pulg., 6-1/2 pulg. OD, 6.109 pulg. de diámetro frontal, 15/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554296
No. Fabricante N 028
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
Su precio$264.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 028 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    5.497-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Diámetro de la cara
    6.1090 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W028
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    2.26 lb
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    7316576666933
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos