Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca5.497-12 pulg.
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
- Diámetro de la cara6.1090 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.9375 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW028
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso2.5 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-28, S-3028
- SerieN
- UPC_NO737533004129
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete