Motion
TAN128-2

Timken
TAN128-2

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie TAN - Tamaño de rosca de 5.497-12 in, 7.0990 in OD, 1.1980 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00554299
No. Fabricante TAN128-2
Precio741.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
TAN128-2

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie TAN - Tamaño de rosca de 5.497-12 in, 7.0990 in OD, 1.1980 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00554299
No. Fabricante TAN128-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$741.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TAN 128 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    5.497-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0990 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    1.1980 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    TW128
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    5.12 lb
  • Serie
    TAN
  • UPC_NO
    053893004075
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos