Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca5.8880-12 pulg.
- Diámetro exterior7.6875 pulg.
- MaterialAcero
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW-30
- Peso4.65 lb
- SerieAN
- Número de Upc del fabricante662327001728
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete