Descripción general
Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO AN-30
Especificaciones
- Tamaño de la rosca5.888-12 pulg.
- Diámetro exterior7.6875 pulg.
- Diámetro de la cara7.0630 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.9688 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW30
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso4.75 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-30, S-130
- SerieN
- UPC_NO737533000596
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad