Motion
AN-30

Timken
AN-30

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de 5.888-12 pulg., 7.6930 pulg. D.E., 0.6100 pulg. de ancho, Material de acero
Artículo MI #00554320
No. Fabricante AN-30
Precio224.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
AN-30

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de 5.888-12 pulg., 7.6930 pulg. D.E., 0.6100 pulg. de ancho, Material de acero
Artículo MI #00554320
No. Fabricante AN-30
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
Su precio$224.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AN 30 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    5.888-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.6930 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.6100 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-30
  • Peso
    4.75 lb
  • Serie
    AN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796034310
  • UPC_NO
    087796034310
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos