Motion
N 030

SKF
N 030

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 5.888-12 pulg., 7-1/8 pulg. OD, 6.688 pulg. de diámetro frontal, 31/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554323
No. Fabricante N 030
Precio453.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 030

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 5.888-12 pulg., 7-1/8 pulg. OD, 6.688 pulg. de diámetro frontal, 31/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554323
No. Fabricante N 030
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
Precio453.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 030 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    5.888-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.1250 pulg.
  • Diámetro de la cara
    6.6880 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.9688 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W030
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    3.32 lb
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    7316576666957
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos