Motion
W 30

SKF
W 30

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 5.983 in de diámetro interno, 8.063 in de diámetro externo, 7.093 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554332
No. Fabricante W 30
Precio50.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 30

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 5.983 in de diámetro interno, 8.063 in de diámetro externo, 7.093 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554332
No. Fabricante W 30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 30

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    5.9830 pulg.
  • Diámetro de la cara
    7.0930 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de la llave
    0.59 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN30
  • UPC_NO
    7316576676222
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos