Motion
W-30

Timken
W-30

Arandela de bloqueo de cojinetes - 5.9830 pulg. de D.I., 8.0630 pulg. de diámetro exterior, 7.0630 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554334
No. Fabricante W-30
Precio48.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
W-30

Arandela de bloqueo de cojinetes - 5.9830 pulg. de D.I., 8.0630 pulg. de diámetro exterior, 7.0630 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554334
No. Fabricante W-30
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
Precio48.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 30

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    5.9830 pulg.
  • Diámetro de la cara
    7.0630 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.5200 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.5900 pulg.
  • Número de tangas
    19
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN-30, N-30
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796034792
  • UPC_NO
    087796034792
  • Diámetro exterior sobre tangas
    8.0630 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos