Motion
W 030

SKF
W 030

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 5.983 in de diámetro interno, 7.719 in de diámetro externo, 6.738 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554337
No. Fabricante W 030
Precio91.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 030

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 5.983 in de diámetro interno, 7.719 in de diámetro externo, 6.738 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554337
No. Fabricante W 030
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
Su precio$91.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 030

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    5.9830 pulg.
  • Diámetro de la cara
    6.7380 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de la llave
    0.594 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N 030
  • UPC_NO
    7316576676451
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos