Motion
AN-32
Tuerca de seguridad serie AN - Tamaño de rosca de 6.2840-8 in, 8.0625 in OD, Material de acero
Artículo MI #00554343
No. Fabricante AN-32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de seguridad serie AN - Tamaño de rosca de 6.2840-8 in, 8.0625 in OD, Material de acero
Artículo MI #00554343
No. Fabricante AN-32
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AN32 TUERCA DE BLOQUEO AN32

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    6.2840-8 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.0625 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-32
  • Peso
    5.33 lb
  • Serie
    AN
  • Número de Upc del fabricante
    662327001735
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo