Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca6.284-8 pulg.
- Diámetro exterior8.0625 pulg.
- Diámetro de la cara7.4380 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general1.0313 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW32
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso5.25 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-132, S-32
- SerieN
- UPC_NO737533000626
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete