Motion
N032
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 6.284-8 pulg., 7-1/2 pulg. OD, 7.094 pulg. de diámetro frontal, 1-1/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554352
No. Fabricante N032
Precio353.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 6.284-8 pulg., 7-1/2 pulg. OD, 7.094 pulg. de diámetro frontal, 1-1/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554352
No. Fabricante N032
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
Su precio$353.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N-032 TUERCA DE BLOQUEO

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    6.284-8 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Diámetro de la cara
    7.0940 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    1.0313 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W032
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    3.75 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-3032, S-32
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533004198
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo