Motion
W32
Arandela de seguridad - 6.3890 pulg. de D.I., 8.4380 pulg. de D.E., 7.4380 pulg. de diámetro frontal, material de acero
Artículo MI #00554357
No. Fabricante W32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de seguridad - 6.3890 pulg. de D.I., 8.4380 pulg. de D.E., 7.4380 pulg. de diámetro frontal, material de acero
Artículo MI #00554357
No. Fabricante W32
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
W32 ARANDELA DE COCINA W32
  • Arandela de seguridad para cojinete de rodillos esféricos

Especificaciones

  • Serie
    W-00
  • Diámetro interno
    6.3890 pulg.
  • Diámetro de la cara
    7.4380 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de la llave
    0.5900 pulg.
  • Número de tangas
    19
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN-32, N-32
  • Número de Upc del fabricante
    662327152130
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo