Motion
W-32

Timken
W-32

Arandela de bloqueo de cojinetes - 6.3890 pulg. de D.I., 8.4380 pulg. de diámetro exterior, 7.4380 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554362
No. Fabricante W-32
Precio127.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
W-32

Arandela de bloqueo de cojinetes - 6.3890 pulg. de D.I., 8.4380 pulg. de diámetro exterior, 7.4380 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554362
No. Fabricante W-32
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
Su precio$127.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 32

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    6.3890 pulg.
  • Diámetro de la cara
    7.4380 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.5200 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.5900 pulg.
  • Número de tangas
    19
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN-32, N-32
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796034808
  • UPC_NO
    087796034808
  • Diámetro exterior sobre tangas
    8.4380 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos