Motion
W 032
Arandela de bloqueo de cojinetes - 6.3890 pulg. de D.I., 8.1560 pulg. de diámetro exterior, 7.1140 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554366
No. Fabricante W 032
Precio100.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 6.3890 pulg. de D.I., 8.1560 pulg. de diámetro exterior, 7.1140 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554366
No. Fabricante W 032
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
Su precio$100.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W-032 ARANDELA DE SEGURIDAD

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    6.3890 pulg.
  • Diámetro de la cara
    7.1140 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.5200 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.5940 pulg.
  • Número de tangas
    19
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N-032
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    737533053769
  • Diámetro exterior sobre tangas
    8.1560 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo