Motion
AN 34

SKF
AN 34

Contratuerca de rodamiento serie AN: 6.659-8 in de tamaño de rosca, 8-21/32 in de diám. externo, 8.031 in de diámetro frontal, 1-1/16 in de ancho, acero
Artículo MI #00554374
No. Fabricante AN 34
Precio277.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AN 34

Contratuerca de rodamiento serie AN: 6.659-8 in de tamaño de rosca, 8-21/32 in de diám. externo, 8.031 in de diámetro frontal, 1-1/16 in de ancho, acero
Artículo MI #00554374
No. Fabricante AN 34

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio277.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AN 34 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    6.659-8 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.6270 pulg.
  • Diámetro de la cara
    8.0310 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    1.0625 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W34
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    6.87 lb
  • Serie
    AN
  • UPC_NO
    7316576660528
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos