Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca6.659-8 pulg.
- Diámetro exterior8.6270 pulg.
- Diámetro de la cara8.0310 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general1.0625 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW34
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso6.63 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-134, S-34
- SerieN
- UPC_NO73753300064
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete