Motion
N 034

SKF
N 034

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 6.659-8 pulg., 7-7/8 pulg. OD, 7.484 pulg. de diámetro frontal, 1-1/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554379
No. Fabricante N 034
Precio460.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 034

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 6.659-8 pulg., 7-7/8 pulg. OD, 7.484 pulg. de diámetro frontal, 1-1/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554379
No. Fabricante N 034
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
Su precio$460.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 034 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    6.659-8 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.8750 pulg.
  • Diámetro de la cara
    7.4840 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    1.0625 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W034
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    3.82 lb
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    7316576666971
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos