Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca6.659-8 pulg.
- Diámetro exterior7.8750 pulg.
- Diámetro de la cara7.4840 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general1.0625 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW034
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso4 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-24, S-3034
- SerieN
- UPC_NO737533004204
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete