Motion
W 34

SKF
W 34

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 6.764 in de diámetro interno, 9.063 in de diámetro externo, 8.031 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554388
No. Fabricante W 34
Precio69.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 34

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 6.764 in de diámetro interno, 9.063 in de diámetro externo, 8.031 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554388
No. Fabricante W 34

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio69.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 34

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    6.7640 pulg.
  • Diámetro de la cara
    8.0310 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de la llave
    0.715 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN34
  • UPC_NO
    7316576676246
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos