Motion
W 34
Arandela de bloqueo de cojinetes - 6.7640 pulg. de D.I., 9.0630 pulg. de diámetro exterior, 8.0310 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554389
No. Fabricante W 34
Precio51.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 6.7640 pulg. de D.I., 9.0630 pulg. de diámetro exterior, 8.0310 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554389
No. Fabricante W 34

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$51.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE SEGURIDAD W-34

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    6.7640 pulg.
  • Diámetro de la cara
    8.0310 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.5200 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.7150 pulg.
  • Número de tangas
    19
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN-34, N-34
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    737533052342
  • Diámetro exterior sobre tangas
    9.0630 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo