Motion
W 034

SKF
W 034

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 6.764 in de diámetro interno, 8.594 in de diámetro externo, 7.538 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554393
No. Fabricante W 034
Precio121.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 034

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 6.764 in de diámetro interno, 8.594 in de diámetro externo, 7.538 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554393
No. Fabricante W 034
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
Su precio$121.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 034

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    6.7640 pulg.
  • Diámetro de la cara
    7.5380 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de la llave
    0.719 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N 034
  • UPC_NO
    7316576676475
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos