Motion
W 034
Arandela de bloqueo de cojinetes - 6.7640 pulg. de D.I., 8.5940 pulg. de diámetro exterior, 7.5080 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554394
No. Fabricante W 034
Precio116.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 6.7640 pulg. de D.I., 8.5940 pulg. de diámetro exterior, 7.5080 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554394
No. Fabricante W 034
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
Precio116.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W-034 ARANDELA DE SEGURIDAD

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    6.7640 pulg.
  • Diámetro de la cara
    7.5080 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.5200 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.7190 pulg.
  • Número de tangas
    19
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N-034
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    737533053752
  • Diámetro exterior sobre tangas
    8.5940 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo