Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca7.0660-8 pulg.
- Diámetro exterior9.0625 pulg.
- MaterialAcero
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW-36
- Peso7.2 lb
- SerieAN
- Número de Upc del fabricante662327001759
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete