Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca7.066-8 pulg.
- Diámetro exterior9.0625 pulg.
- Diámetro de la cara8.3750 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general1.0938 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW36
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso6.65 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-136, S-36
- SerieN
- UPC_NO737533000664
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete