Motion
W 36
Arandela de bloqueo de cojinetes - 7.1710 pulg. de D.I., 9.4380 pulg. de diámetro exterior, 8.3750 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554414
No. Fabricante W 36
Precio43.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 7.1710 pulg. de D.I., 9.4380 pulg. de diámetro exterior, 8.3750 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554414
No. Fabricante W 36
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
Precio43.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W36 ARANDELA DE SEGURIDAD

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    7.1710 pulg.
  • Diámetro de la cara
    8.3750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.6450 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.7150 pulg.
  • Número de tangas
    19
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN-36, N-36
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    73753305232
  • Diámetro exterior sobre tangas
    9.4380 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo