Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca7.472-8 pulg.
- Diámetro exterior9.4688 pulg.
- Diámetro de la cara8.7810 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general1.1250 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW38
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso7.75 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-138, S-38
- SerieN
- UPC_NO73753300070
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete