N038
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 7.472-8 pulg., 8.693 pulg. OD, 8.266 pulg. de diámetro frontal, 1.135 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554431
No. Fabricante N038
Precio420.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 7.472-8 pulg., 8.693 pulg. OD, 8.266 pulg. de diámetro frontal, 1.135 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554431
No. Fabricante N038
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
Precio420.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N-038 TUERCA DE BLOQUEO

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    7.472-8 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.6930 pulg.
  • Diámetro de la cara
    8.2660 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    1.1350 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W08
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    5 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-3038, S-38
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533004228
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo