W-38

Timken
W-38

Arandela de bloqueo de cojinetes - 7.5770 pulg. de D.I., 9.8750 pulg. de diámetro exterior, 8.7810 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554441
No. Fabricante W-38
Precio103.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
W-38

Arandela de bloqueo de cojinetes - 7.5770 pulg. de D.I., 9.8750 pulg. de diámetro exterior, 8.7810 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554441
No. Fabricante W-38
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
Precio103.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 38

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    7.5770 pulg.
  • Diámetro de la cara
    8.7810 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.6450 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.7150 pulg.
  • Número de tangas
    19
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN-38, N-38
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796034839
  • UPC_NO
    087796034839
  • Diámetro exterior sobre tangas
    9.8750 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos