AN40
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 7.847-8 pulg., 9-27/32 pulg. OD, 9.156 pulg. de diámetro frontal, 1-3/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554454
No. Fabricante AN40
Precio245.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 7.847-8 pulg., 9-27/32 pulg. OD, 9.156 pulg. de diámetro frontal, 1-3/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554454
No. Fabricante AN40

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$245.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO AN-40

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    7.847-8 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.8438 pulg.
  • Diámetro de la cara
    9.1560 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W40
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    8.5 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-140, S-40
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    73753300071
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo