Motion
TAN140-2

Timken
TAN140-2

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie TAN - Tamaño de rosca de 7.847-8 in, 9.8490 in OD, 1.5100 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00554463
No. Fabricante TAN140-2
Precio1,234.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
TAN140-2

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie TAN - Tamaño de rosca de 7.847-8 in, 9.8490 in OD, 1.5100 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00554463
No. Fabricante TAN140-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,234.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TAN 140 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    7.847-8 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.8490 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    1.5100 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    TW140
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    11.62 lb
  • Serie
    TAN
  • UPC_NO
    053893004563
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos