W 040
Arandela de bloqueo de cojinetes - 7.9820 pulg. de D.I., 9.9690 pulg. de diámetro exterior, 8.7740 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554475
No. Fabricante W 040
Precio120.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 7.9820 pulg. de D.I., 9.9690 pulg. de diámetro exterior, 8.7740 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554475
No. Fabricante W 040
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
Su precio$120.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W-040 ARANDELA DE SEGURIDAD

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    7.9820 pulg.
  • Diámetro de la cara
    8.7740 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.6450 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.8440 pulg.
  • Número de tangas
    19
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N-040
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    737533053356
  • Diámetro exterior sobre tangas
    9.9690 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo