Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca8.6280-8 pulg.
- Diámetro exterior11.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW-44
- Peso7.5 lb
- SerieN
- Número de Upc del fabricante662327462321
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete