Motion
N 44

SKF
N 44

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 8.628-8 pulg., 10-1/4 pulg. OD, 9.843 pulg. de diámetro frontal, 1-1/4 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554481
No. Fabricante N 44
Precio611.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 44

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 8.628-8 pulg., 10-1/4 pulg. OD, 9.843 pulg. de diámetro frontal, 1-1/4 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554481
No. Fabricante N 44

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$611.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 44 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    8.628-8 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.2500 pulg.
  • Diámetro de la cara
    9.8430 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W44
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    10.83 lb
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    7316576666827
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos