Motion
N44-2

Timken
N44-2

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 8.628-8 pulg., 11 pulg. OD, 9.843 pulg. de diámetro frontal, 1-1/4 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554483
No. Fabricante N44-2
Precio721.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
N44-2

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 8.628-8 pulg., 11 pulg. OD, 9.843 pulg. de diámetro frontal, 1-1/4 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554483
No. Fabricante N44-2
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
Precio721.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 44 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    8.628-8 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.0000 pulg.
  • Diámetro de la cara
    9.8430 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W44
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    10.5 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-144, S-44
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    087796034372
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo