Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca8.628-8 pulg.
- Diámetro exterior10.2500 pulg.
- Diámetro de la cara9.5310 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general1.2500 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW044
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso8 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-3044, S-44
- SerieN
- UPC_NO737533004297
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete