Motion
W 44

SKF
W 44

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 8.701 in de diámetro interno, 11.438 in de diámetro externo, 9.905 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554492
No. Fabricante W 44
Precio290.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 44

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 8.701 in de diámetro interno, 11.438 in de diámetro externo, 9.905 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554492
No. Fabricante W 44

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio290.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 44

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    8.7010 pulg.
  • Diámetro de la cara
    9.9050 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de la llave
    0.94 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N 44
  • UPC_NO
    7316576676369
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos