N048
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 9.442-6 pulg., 11-7/16 pulg. OD, 10-5/8 pulg. de diámetro frontal, 1-11/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554505
No. Fabricante N048
Precio795.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 9.442-6 pulg., 11-7/16 pulg. OD, 10-5/8 pulg. de diámetro frontal, 1-11/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554505
No. Fabricante N048
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
Su precio$795.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N-048 TUERCA DE BLOQUEO

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    9.442-6 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.4375 pulg.
  • Diámetro de la cara
    10.6250 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    1.3438 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    P48
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    11.5 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-3048, S-48
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533004303
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo