Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca10.192-6 pulg.
- Diámetro exterior12.1875 pulg.
- Diámetro de la cara11.4060 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general1.4063 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadP52
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso13 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-152, S-3052, S-52
- SerieN
- UPC_NO737533004396
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete