N-052

Timken
N-052

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 10.192-6 in, 12.1930 in OD, 0.8600 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00554519
No. Fabricante N-052
Precio1,501.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
N-052

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 10.192-6 in, 12.1930 in OD, 0.8600 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00554519
No. Fabricante N-052
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
Precio1,501.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 052 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    10.192-6 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.1930 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.8600 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    P-52
  • Peso
    13.9 lb
  • Serie
    N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796034396
  • UPC_NO
    087796034396
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos