Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca11.004-6 pulg.
- Diámetro exterior13.0000 pulg.
- Diámetro de la cara12.2190 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general1.5000 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadP56
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso15 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-3156
- SerieN
- UPC_NO737533004402
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete