Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16", servicio estándar, bloque de recogida, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- País de origenMéxico
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de selloContacto/Lip
- Longitud total6.8800 pulg.
- Altura total6.8800 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general4.8800 pulg.
- Tipo de carcasaTU TIPO DE EXTREMO DE BARRA DE MATERIAL NT3 BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4800 rpm
- Número de catálogo del fabricanteNT3U231N
- Número de Upc del fabricante662327109103
- Peso8.83 lb
- Código de talla210
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0445 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida